PRESTO®-Systeme decken mit hoher Kühl- und Heizleistung einen Arbeitstemperaturbereich von −93 bis +250 °C ab. Diese Instrumente können exotherme und endotherme Reaktionen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit kompensieren, sie zeichnen sich durch hohe Durchflussraten, konstanten Druck und einen kontrollierten Pumpendruckaufbau aus. Änderungen in der Temperatursteuerung der Flüssigkeitsviskosität werden dynamisch ausgeglichen. Permanente interne Überwachung und selbstschmierende Pumpen tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Das integrierte Touchpanel gibt dem Benutzer eine klare Sicht auf wichtige Informationen. Steuerung durch Antippen über den Touchscreen. Mehrere Schnittstellen ermöglichen die Fernsteuerung des PRESTO® über Netzwerke und in übergeordneten Steuerungssystemen. Die drahtlose Fernbedienung des neuen PRESTO® kann ganz einfach mit der Wireless TEMP-Produktreihe erfolgen.
- Bedienung durch Antippen über den 14,4-cm-Farb-Touchscreen
- Bis zu drei Benutzerebenen mit Kennwortmanagement
- USB (Host und Gerät), Ethernet und SD-Karteneinschub
- Die Geräte sind flüsterleise und im Betrieb kaum hörbar
- Die Befüllöffnung befindet sich an der Oberseite
- Auswahl an Modellen mit umweltfreundlichem, natürlichem Kühlmittel
Max. Flussrate/max. Druck:
A30: 25 L/min, 0,5 bar
A38/A41/W41: 0 to 50 L/min, 0,1 to 1,6 bar
A40/W40, A80/W80: 16 to 40 L/min, 0,3 to 1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35 to 76 L/min, 0,48 to 3,2 bar
A70: 0 to 40 L/min, 0,1 to 1,7 bar W91/W92 (t/tt): 26 to 80 L/min, 0,5 to 3,0 bar W91×/W92× (t/tt): 18 to 70 L/min, 0,8 to 5,5 bar
W93: 0 to 80 L/min, 0,1 to 3 bar W93x: 0 to 70 L/min, 0,1 to 5,5 bar.
Bestellinformation: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Für ausführliche Informationen zum Zubehör siehe unsere Webseite.
Achtung! Bitte beachten: Kälteleistung bei +200, +100, +20, 0, −10, −20, −30 und −40 °C. W91/W92/W93 (t/tt/x): Kälteleistung bei +200, +100, +20, 0, –20, –40, –60 und −80 °C.