Bietet beste Sichtbarkeit und hält den Träger warm und trocken, gewährt Schutz auch bei schlechtem Wetter. Die H440 ist sehr praktisch und wasserfest. Dieses Kleidungsstück kann bei Nichtgebrauch einfach zusammengerollt und aufbewahrt werden.
- Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
- Zwei Taschen mit sicherem Stauraum
- Tiefe Taschen zum Verstauen
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Inneres elastisches Bündchen
- Stoff mit UPF-Bewertung 50+ blockiert 98 % der UV-Strahlen
Außenmaterial: 100% Polyester, 190T, Plattbindung, PVC-Beschichtung 200 g
Futtermaterial: Nur Joch: 100% Polyesternetz 60 g
Zu den Merkmalen gehören eine verstellbare Kordel und ein Knebelverschluss für einen sicheren Sitz, eine belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort. Extrem wasserabweisendes Obermaterial, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab.
Zertifizierungen: ANSI/ISEA 107: 2015 TYPE R KLASSE 3; AS 4602.1 Klasse D/N; EN 343:2019 Klasse 3:1 X WP 5,000mm; EN ISO 20471 Klasse 3