Drucken

Schutzhelme, Concept Roofer

Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

S09EGRJ S09CYRF S09BRJ S09GRJ S09WRJ S09YRJ
111-0864EA 0 EUR
111-0864 111-0870 111-1308 111-1522 111-1313 111-1315
Schutzhelme, Concept Roofer
Schutzhelme Schutzhelme
Der Concept Roofer ist ein leichter, strapazierfähiger und bequemer Helm aus ABS.

  • Erstklassiges Befestigungsband mit Ratsche gewährleistet sicheren Sitz
  • Sechs-Punkt-Gurtmaterial aus Terylen
  • Schweißband aus Hydro-Flockfaser

Größe: 520 bis 630 mm

Gewicht: 340 g

EN 397

Zertifizierungen: EN 397
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR