Drucken

Anstoßkappen, First Base 3 Winter, hohe Sichtbarkeit

Lieferant: SCOTT SAFETY
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

2021200
111-2259EA 0 EUR
111-2259
Anstoßkappen, First Base 3 Winter, hohe Sichtbarkeit
Schutzhelme Anstoßkappen
Praktischer Stoßschutz für den Innen- und Außenbereich. Mit First Base 3 Winter bleiben Arbeiter bei kalter und nasser Witterung warm und trocken.

  • Wasserdichtes und atmungsaktives Außenmaterial hält Nässe ab, ohne zu Überhitzung zu führen
  • Rundum laufende (360 Grad) reflektierende Streifen sorgen bei allen Lichtverhältnissen für gute Sichtbarkeit
  • Flexible ABS-Schale zum Schutz vor Stoß- und anderen Verletzungen des Kopfes
  • Ein stilvolles und praktisches Kappendesign sorgt beim Träger für hohe Akzeptanz

Farbe: warnschutzgelb oder warnschutzorange

Zertifizierungen: EN 812: A1, einschließl. −30 °C; EN 471 (Material wurde gegen Absatz 5.1, 5.2 getestet); EN (V) 343 (Schutz gegen widrige Witterungsbedingungen)
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR