Drucken

Vertikal flach gefaltete Einwegmasken, F600 Serie

Lieferant: JSP
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BGV120-000-Q00 BGW170-000-S00
111-2582EA 24.1 EUR
111-2582 111-2583
Vertikal flach gefaltete Einwegmasken, F600 Serie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Vertikal flach gefaltete Atemschutzmaske mit schaumstoffgepolstertem, verstellbarem Nasensteg und erweitertem Kinnschutz.

  • Flach faltbar
  • Mit Schaumstoff gepolsterter Nasensteg
  • Per Knebel verstellbar
  • Individuell verpackt

Ein formbarer Nasensteg und ein Schaumstoffpolster auf der Innenseite sorgen für Komfort und einen festeren Sitz. Metallfreies Verstellen per Knebel an jedem Gurt sorgen für eine effektive Anpassung an das Gesicht. Durch das flach gefaltete Design ist sie kompakt und kann leicht in einer Tasche transportiert werden. Einzeln verpackt in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Beutel. Sie sind mit und ohne Ventil erhältlich. Minimale Effizienz des Partikelfilters: 99% für FFP3, 94% für FFP2.

Zertifizierungen: EN 149:2001 + A1:2009.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR