Drucken

VWR® PUREImage, Reinraumpapier

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

115-0149EA 235 EUR
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Reinraumpapier
Papier
Reinraumpapier ist für die Verwendung in Reinraumumgebungen konzipiert, um Kontaminationen durch Chemikalien und Partikel zu vermeiden.

  • Hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für beste Kopier- und Druckfähigkeit
  • PE-Bindetechnologie führt zu sehr niedrigem Gehalt an Partikeln, nicht flüchtigen Rückständen und extrahierbaren Ionen
  • Einzigartige Präzisionsschneidetechnik gewährleistet gleichbleibende Größe und Reinheit
  • Die Papierbahnen werden vor dem Zuschneiden von beiden Seiten gereinigt

Das Papier wird in Reinräumen der ISO-Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2,5) hergestellt und in Reinräumen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100) gereinigt und doppelt verpackt. Es eignet sich zum Gebrauch in Reinräumen der ISO-Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10) bis ISO-Klasse 6 (FED-STD-209E Klasse 1000).

Weight: 80 g/m², except 115-0156 and 115-0148 with 105 g/m²

Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.

Verpackung: 250 Blatt Papier pro Packung, 10 Packungen pro Karton.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR