Drucken

Desinfektionsschaum für die Hände, Deb InstantFOAM® Complete

Lieferant: Deb-STOKO
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

DIF12400 DIF610 DIF610EX IFS1LTFNL DIF12400EX IFS250ML IFS1000ML IFS1LTFDE IFS47ML
115-2272EA 24.6 EUR
115-2272 115-2275 115-2276 115-2290 115-2273 115-2291 115-2138 115-2289 115-2292
Desinfektionsschaum für die Hände, Deb InstantFOAM® Complete
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Hypoallergener, auf Alkohol basierender Desinfektionsschaum für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für die Anwendung mit Latex- und Nitrilhandschuhen.

  • Ohne Wasser zu verwenden; tötet 99,999 % vieler häufig auftretender Keime ab
  • Breites Spektrum, hochwirksame bakterizide (EN 1500), viruzide (EN 14476), levurozide (EN 1650) und mykobakterizide (EN 14348) Aktivität
  • Keine Absonderungen auf Nahrungsmitteln (unabhängig getestet und nachgewiesen)
  • Verteilt sich schnell und leicht über die Hände und hinterlässt keine klebrigen Rückstände
  • Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
  • Farbstoff- und parfümfrei

Wirkstoffe: 80 g Ethanol/100 g Produkt

Achtung! Bitte beachten: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR