Drucken

Reinraum-Wischtücher, getränkt, SATWipes® Sigma™

Lieferant: CONTEC
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

SAT-C1-100 SAT-C1-7030BPR SAT-C1-1090
115-1870EA 506 EUR
115-1870 115-2825 CONTSAT-C1-1090
Reinraum-Wischtücher, getränkt, SATWipes® Sigma™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellulose and 45% polyester presaturated with IPA and DI water.

  • Hydraulically entangled fabric creates a soft yet durable and highly absorbent wipe
  • Clean wipe offers consistent solvent application
  • Low levels of particles and extractable contaminants to reduce contamination possibility

The isopropanol solvent blends provide safe cleaning solutions in various concentrations. Packaged with refill packs and a reusable pop-up dispenser, eliminating the need for solvent bottles and reduces solvent handling.

Lieferumfang: 100 Tücher/Rolle, 12 Rollen/Karton, mit einem wiederverwendbaren Kanister.

Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR