Drucken

Elastische Bezüge für Dampfsterilisation, Rechteckige Form, DuPont™ Tyvek® 1422A

Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

T2ASHEET0324E T2ASHEET1818E T2ASHEET2424E T2ASHEET2440E T2ASHEET2626E T2ASHEET2816E T2ASHT2838E2D2 T2ASHEET3014E T2ASHEET3024E T2ASHEET3434E T2ASHEET4080E T2ASHEET4233E T2ASHEET4320E T2ASHEET2436E T2ASHEET3034E
129-3040EA 3360 EUR
129-3040 129-3054 129-3013 129-2976 129-2977 129-2978 129-2995 129-2979 129-2980 129-2983 129-2987 129-2988 129-2989 129-2975 129-2982
Elastische Bezüge für Dampfsterilisation, Rechteckige Form, DuPont™ Tyvek® 1422A
Überzüge
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie die Aktivitäten zum Vorbereiten der Ausrüstung für Sterilisationen. Lassen Sie die Abdeckung während der Installation an Ort und Stelle, um eine Kontamination mit Keimen und Partikeln zu verhindern. Lassen Sie sie an Ort und Stelle, während die restlichen Einrichtungsarbeiten durchgeführt werden.

  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität zum SOP in Bezug auf Einwickeln
  • Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei

Elastische Tyvek®-Überzüge bieten eine praktische und zeitsparende Methode zum Verpacken schwer zu verpackender Produktkontaktwechselteile vor der Dampfsterilisation. Diese Überzüge ermöglichen eine unmittelbare Dampfdurchdringung und funktionieren am besten mit modernen Vakuum-Puls-Autoklaven, um eine ausreichende Trocknung zu erzielen.

Nach der Sterilisation und nachdem der äußere Tyvek®-Beutel entfernt wurde, lassen Sie die Abdeckung während der Installation an Ort und Stelle, um eine Kontamination mit Keimen und Partikeln zu verhindern. Erst entfernen, nachdem alle anderen Aktivitäten zur Einrichtung der Abfülllinie abgeschlossen sind.

Da sie während des Aufbaus über der Schüssel verbleiben, minimiert ihre Verwendung das Risiko einer Kontamination durch Keime oder Partikel.

Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR