Drucken

Blaue Heavy-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung

Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

MFKCRP300-05 MFKCRP300-07 MFKCRP300-16 MFKCRP300-18 MFKCRP300-03 MFKCRP300-09 MFKCRP300-12 MFKCRP300-04 MFKCRP300-06 MFKCRP300-08
129-4011EA 1810 EUR
129-4011 129-4007 129-4021 129-4024 129-4014 129-4008 129-4012 KACCMFKCRP300-04 KACCMFKCRP300-06 KACCMFKCRP300-08
Blaue Heavy-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung
Überzüge
Diese autoklavierbare 50 g/m² schwere SMS-Abdeckung bietet eine Keimbarriere, die sich ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen eignet.

  • Eliminiert Rückstände von Autoklavenband
  • Hydrophob, reißfest und durchstoßfest
  • Schafft sekundären Schutz bei der aseptischen Präsentation und Einrichtung der Ausrüstung
  • Ausgelegt für Autoklavenzyklen (121 bis 135 °C)
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 8-Reinraum
  • In Verbindung mit einem zweiten Autoklavenbeutel entsteht ein effektives Verpackungssystem.
  • Hergestellt in den USA

Es entfällt die Notwendigkeit, Bögen aus Verpackungsmaterialien zur Sterilisation zuzuschneiden und diese mit Autoklavenband und Gummibändern zu befestigen. Der kosteneffiziente und zeitsparende Ansatz standardisiert den Prozess der Gerätevorbereitung, minimiert die Partikelbildung und gewährleistet gleichzeitig eine gute aseptische Technik bei der Entnahme nach der Sterilisation.

Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Lieferung enthalten.

Verpackung: Reinraumverpackt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum. Die Hüllen sind zu 100 Stück pro Beutel verpackt.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR