Drucken

Regaleinheiten

Lieferant: Palbam
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

SU-1340-4-P SU-1240-4P SU-1060-4-P SU-1060-4-S SU-1040-4-S SU-1040-4-S-C SU-1060-4-S-C SU-1640-4-P SU-1640-4-S SU1660-S-SHELF
132-1060EA 0 EUR
132-1060 132-1059 132-1056 132-1057 132-0998 132-0999 132-1058 PALBSU-1640-4-P PALBSU-1640-4-S PALBSU1660-S-SHELF
Regaleinheiten
Möbel Regale
Qualitativ hochwertige Reinraum-Regaleinheiten auf höhenverstellbaren Nivellierfüßen oder auf 130 mm (5") Reinraum-Laufrollen aus weißem Nylon.

  • Optionen für Einlegeböden: massiv oder perforiert
  • Einlegeböden sind entnehmbar oder alle 200 mm (8") höhenverstellbar
  • 4 Einlegeböden pro Einheit (zusätzliche Einlegeböden können separat bestellt werden)

Stainless steel 304, electropolished.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR