Drucken

Sicherheitsschränke, Typ 90, V-MOVE-90

Lieferant: asecos
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

35034001 35034005 35035001 35035005 35085040 35085041 35085051 35085047 35085046 35086040 35086041 35086051 35086047 35086046
135-2636EA 4547 EUR
135-2636 135-2637 135-2638 135-2639 135-2640 135-2641 135-2644 135-2643 135-2642 135-2645 135-2646 135-2649 135-2648 135-2647
Sicherheitsschränke, Typ 90, V-MOVE-90
Möbel Lagerschränke
Dank innovativer Kulissentechnik bieten V-MOVE-90 Sicherheitsschränke gleiches Lagervolumen wie Standardschränke – bei halber Schrankbreite.

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche
  • Elektromotorisches Öffnen und Schließen der auszug auf Knopfdruck
  • Vertikalauszug sorgt für Übersicht und einfachen zugriff auf alle eingelagerten Gebinde
  • Serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) nach ca. 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal vor Auszugschließung
  • Keine unbefugte Benutzung: Vertikalauszug abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandanzeige (Rot/Grün)
  • Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

Die V-MOVE-90 Schränke sind mit einem oder zwei Vertikalauszügen, im Labor- und Industriedesign (Uni- und Bi-Color) und mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten erhältlich.

Max. Beladung pro Einschub: 50 kg
Max. Beladung (für Modell V-MOVE-90, Breite 450 mm): 140 kg
Max. Beladung (für Modell V-MOVE-90, Breite 810 mm): 280 kg

Außenkörper und vertikale Schublade aus Stahlblech entweder in reinem Weiß (RAL 9010) oder hellgrau (RAL 7035)

Zertifizierungen: Brandkammer getestet (Typentest) in Übereinstimmung mit EN 14470-1

Bestellinformation: Zubehör undInnenausstattungspakete müssen separat bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich an Avantor.

Lieferumfang: Informationen über Lieferkosten auf Anfrage erhältlich.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR