Drucken

Stühle und Hocker, Koncept

Lieferant: Kango
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

7NK90NBDU00905 7NK90NHDP01905 7NK91NBDU00905 7NK91NHDP01905 7NK93VHXX00905 7NK95VHXX00905 7NK95VHXX04905 7NK90NBDV00905 7NK90NBDR00905 7NK90NBDP00905 7NK90NBDC00905 7NK91NBDR00905 7NK91NBDC00905 7NK97GPDH00905 7NK91NHDP00905 7NK91NCDR00905 7NK91NBDV00905 7NK91NBDP00905 7NK97GPDU00905 7NK90NHDP00905 5NK90NBDP00P95 5NK90NBDC00P95 5NK90NBDR00P95 5NK90NBDU00P95 5NK90NBDV00P95 5NK90NHDP00P95 5NK90NHDP01P95 5NK91NBDP00P95 5NK91NBDC00P95 5NK91NBDR00P95 5NK91NBDU00P95 5NK91NBDV00P95 5NK91NHDP00P95 5NK91NHDP01P95 7NK93VHXX04905
139-0447EA 328 EUR
139-0447 139-0442 139-1017 139-1018 139-0457 BIEN7NK95VHXX00905 139-1019 139-0448 139-0441 139-0446 139-0445 139-0443 139-0453 BIEN7NK97GPDH00905 139-0456 BIEN7NK91NCDR00905 139-0455 139-0454 139-0458 139-0449 BIEN5NK90NBDP00P95 BIEN5NK90NBDC00P95 BIEN5NK90NBDR00P95 BIEN5NK90NBDU00P95 BIEN5NK90NBDV00P95 BIEN5NK90NHDP00P95 BIEN5NK90NHDP01P95 BIEN5NK91NBDP00P95 BIEN5NK91NBDC00P95 BIEN5NK91NBDR00P95 BIEN5NK91NBDU00P95 BIEN5NK91NBDV00P95 BIEN5NK91NHDP00P95 BIEN5NK91NHDP01P95 BIEN7NK93VHXX04905
Stühle und Hocker, Koncept
Stühle
Ergonomische und autoadaptive Stühle oder Hocker aus weichem PU oder Holz.
Keiner hat eine perfekt symmetrische Morphologie. Deshalb haben manche Menschen Rückenprobleme und manchmal auch das Gefühl schwerer Beine. Die Antwort auf dieses Problem finden Sie in den Hauptmerkmalen der Stühle und Hocker von Koncept.

  • Automatische Anpassung an Benutzer und ihre Sitzpositionen
  • Fördert die Beweglichkeit, Durchblutung und beseitigt Rückenschmerzen
  • Keine Klammern oder Nähte
  • Abriebfest
  • Fünfarmiger, abriebfester, verstärkter Sockel aus schwarzem Stahl
  • Schwarze Gasfedersäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer (außer Edelstahlmodell)
  • Ohne Lendenstütze erhältlich
  • PU-Sitzabmessungen (B×T): 410×400 mm
  • Abmessungen PU-Rückenlehne (B×H): 375×110 mm
  • Abmessungen Melamin-Sitzfläche (B×T): 415×390 mm
  • Abmessungen Melamin-Rückenlehne (B×H): 370×116 mm

Bei der Arbeit ist eine dynamische Körperhaltung förderlich, die Bewegungen ermöglicht und somit für einen guten Blutkreislauf sorgt.

Ein nach vorne geneigter Sitz, der in zwei Teile geteilt ist und ein auf Silentblöcken basierendes Dreieck bildet, hilft dabei, den Körper auf natürliche Weise wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Durchblutung zu verbessern. Der Koncept-Sitz ist sehr flexibel, was eine bessere Druckverteilung bei Bewegungen ermöglicht. Die Ausrichtung des Sitzes erleichtert zudem eine aufrechte Körperhaltung und minimiert die Belastung der Wirbelsäule.

Auf einem Arbeitsstuhl wird die Rückenlehne nur selten oder falsch genutzt. Aus diesem Grund ist der Koncept nicht mit einer standardmäßigen Rückenlehne ausgestattet, sondern mit einer Lendenwirbelstütze, mit der jede Person sofort die perfekte Sitzhaltung findet.

PU-Sitz-Abmessungen (B×T): 410×400 mm
PU-Rückenlehnen-Abmessungen (B×H): 375×110 mm
Melamin-Sitz-Abmessungen (B×T): 415×390 mm
Melamin-Rückenlehnen-Abmessungen (B×H): 370×116 mm.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR