Drucken

HiPrep™ Entsalzungssäulen

Lieferant: Cytiva
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

17-5087-01 17-5087-02
17-5087-01EA 725 EUR
17-5087-01 17-5087-02
HiPrep™ Entsalzungssäulen
Chromatographiesäulen
Die HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäule ist eine praktische, benutzerfreundliche mit Sephadex™ G-25 Fine vorgepackte Säule für Entsalzung und Pufferaustausch für Probengrößen von bis zu 15 ml pro Säule.

  • Ersetzt die Dialyse zum Entsalzen und spart Zeit und Arbeit
  • Kompatibel mit einer Laborpumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Zwei oder vier Säulen können in Serie für die Probengrößen von 30 bis 60 ml verwendet werden
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR