Drucken

Messbecher mit Griff

Lieferant: VITLAB
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

482941 483941 484941 481941 480941
213-3746EA 5.2 EUR
213-3746 213-3747 213-3748 213-3745 VITL480941
Messbecher mit Griff
Becher
PP, hochgradig durchscheinend.

  • Das Volumen ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
  • Gute chemische Beständigkeit, tTemperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Zum Schutz der Graduierungen wird eine Reinigung bei nicht mehr als +60 °C empfohlen
  • Zum Autoklavieren empfehlen wird die Ausführung mit erhabenen Graduierungen

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiter Verwendungen. Mit stabilem Griff und gut lesbarer, aufgedruckter beidseitiger, schwarzer Graduierung. Stapelbar.

Zertifizierungen: Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR