Drucken

Transportbehälter für einzelne Wafer, Wafergröße 100 mm (4"), H 22/H 93 serie

Lieferant: ENTEGRIS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

H9340-101-1116 H22-402-0615 H22-402-0815 H22-402A-0615 H22-401-62C02 H22-402-62C02 H22-401-0615 H22-40-0615_U H22-40-62C02
216-1589EA 0 EUR
216-1589 216-2346 216-2347 216-2349 216-2345 216-2348 216-2344 ENTEH22-40-0615_U 216-2350
Transportbehälter für einzelne Wafer, Wafergröße 100 mm (4"), H 22/H 93 serie
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Versandbehälter
H 22 Serie
Fasst einen Wafer mit aktiver Seite nach unten, wobei nur die Kanten des Wafers berührt werden.

  • Die Feder den Wafer und minimiert die Partikelretention
  • Stapelbar für die effiziente Nutzung von Lagerplatz
  • Lose oder verriegelt stapelbar, entweder Schale auf Schale oder Deckel auf Schale
  • Komfortable Schraubdeckel
  • Große Fläche auf dem Deckel bietet Platz für die Kennzeichnung

H 93 Series
Fasst einen Wafer mit aktiver Seite nach unten, wobei nur die Kanten des Wafers berührt werden. Enthält vier eingelegte Kissen, um den Wafer zu halten und die Partikelretention zu minimieren
Pinzettenschlitze am Boden des Transportbehälters vereinfachen die Entnahme der Wafer
Stapelbar für die effiziente Nutzung von Lagerplatz
Große Fläche auf dem Deckel bietet Platz für die Kennzeichnung
Spezielles Scharnier ermöglicht es, den Transportbehälter vollständig zu öffnen, ohne dass dieser nach hinten kippt
PP-Ersatzkissen erhältlich zur Nachrüstung vorhandener Verpackungen
Klares PC-Material schützt den Wafer und ermöglicht die Sichtprüfung ohne Öffnen
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR