Drucken

Stopfen, Gummi, konisch, ohne Bohrungen

Lieferant: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

1010147 1010150 1010156 1010160 1010164 1010171 1010179 1010187 1010194 1010150/12/20
217-9416EA 10.3 EUR
217-9416 217-9417 217-9418 217-9419 217-9420 217-9421 217-9422 217-9423 217-9424 217-0823
Stopfen, Gummi, konisch, ohne Bohrungen
Stopfen Gummistopfen
Konische Stopfen aus grauem Naturgummi ohne Bohrungen.

  • Sehr gute Abdichtung und gute Haftung
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Praktische Packungsgrößen
  • Temperaturbeständig von –25 bis +70 °C (+120 °C bei Feuchtklima)
  • Shore-Härte: 40 °A

Elastisch, schwimmend und nicht toxisch.

Zertifizierungen: DIN 12871
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR