Drucken

Schlauchpumpen-Antriebe

Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

523-50013-00 523-50010-00 523-50060-00 523-50010-02 523-50060-02 523-50013-02 523-50010-03 523-50060-04
224-0754EA 3037 EUR
224-0754 224-1350 224-1351 224-0050 224-1423 224-0051 HEID523-50010-03 HEID523-50060-04
Schlauchpumpen-Antriebe
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Modell PD 5001 und PD 5006 für Standard-Anforderungen. Peristaltikpumpen sind ideal zum Fördern und Dosieren von aggressiven, abrasiven oder korrosiven Lösungen, aber auch von sterilen Medien unter geringem Druck. Das Fördermedium kommt nur mit dem Schlauch in Berührung, daher keine Kontamination. Geeignet zur Förderung hochviskoser Medien bis 10 000 mPas. Die Pumpen sind selbstansaugend ohne Dichtung und Ventile. Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie zur Filtration und Trennung, in der Wasseraufbereitung, der Biotechnologie und bei Standardanwendungen im Labor. Förderung unter Druck und Vakuum möglich. Wartungsfreie Motoren garantieren lange Lebensdauer.

  • Drehzahl analog einstellbar
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Regelgenauigkeit ±2%
  • Umkehrbare Drehrichtung (links/rechts)
  • Gehäuse stapelbar (max. 3 Pumpenantriebe)
  • Schutzart IP 30

Modell PD 5001:
Förderleistung mit Einkanalpumpenköpfen von 0,7 - 729 ml/min/Förderleistung mit Mehrkanalpumpenköpfen von 0,01-336 ml/min
Drehzahlbereich 10 - 120 min⁻¹
Drehzahlregelung: Analogregler mit Rückführung
Drehzahlkontrolle: Über Skala
Kann mit 2 Pumpenköpfen bestückt werden; SP quick und SP quick d in Kombination
Mehrkanalpumpenantrieb inkl. Mehrkanaladapter. Bestückbar mit Mehrkanal-Pumpenköpfen C 4, C 8 und C 12

Model PD 5006:
Förderleistung 3,3 - 3644 ml/min
Drehzahlbereich 50 - 600 min⁻¹
Drehzahlregelung: Analogregler mit Rückführung
Drehzahlkontrolle: über Skala
Pumpenantrieb ist nicht für Mehrkanal-Pumpenköpfe und Pumpenkopf SP quick d geeignet
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR