Drucken

VWR® Bossheads

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

241-0119EA 931 EUR
241-0119 241-0120
VWR® Bossheads
Klemmen Stativmuffen
Zur Verbindung von Stäben mit 12, 13 und 16 mm Durchmesser.

  • Muffen lassen sich ganz öffnen; dadurch kann der Stab direkt an der gewünschten Stelle befestigt werden
  • Leichte Montage und Demontage mittels Sechskantstiftschlüssel (optional unter 241-0053 zu bestellen)
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, robust

* Drehen der an einem Stativstab befestigten Muffe ist nur mit einem Drehmoment von < 3,5 Nm möglich.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR