Drucken

VWR® Bossheads

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

241-0131EA 146 EUR
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
VWR® Bossheads
Klemmen Stativmuffen
Zur Verbindung von Stäben mit 8, 12, 13, 16 und 21 mm Durchmesser.

  • Leichtes, robustes Design
  • Die Muffenköpfe lassen sich vollständig öffnen, sodass sie sofort an der gewünschten Stelle auf jeder Stange befestigt werden können
  • Mit einem Labomeca®-Inbusschlüssel (optional, 241-0053) fixieren

*Drehen einer an einem Stativstab mit 8 mm Durchmesser befestigten Muffe ist nur mit einem Drehmoment von >3 nm möglich.

**Drehen einer an einem Stativstab mit 8 an 12 mm Durchmesser befestigten Muffe ist nur mit einem Drehmoment von <6 nm möglich.

***Drehen einer an einem Stativstab mit 16 mm Durchmesser befestigten Muffe ist nur mit einem Drehmoment von <25 nm möglich.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR