Drucken

VWR®, Probenschöpfer

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

331-0005EA 103 EUR
331-0005 331-0006 331-0007 331-0008 331-0009
VWR®, Probenschöpfer
Probenehmer Probenschöpfer
Diese Probenschöpfer besitzen einen Basisbehälter mit einem Stab zum Einschrauben aus mit PTFE ummanteltem Stahl.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbeständig
  • Basiseinheit besteht aus einem Schöpfbecher mit einem 600 mm-Stab
  • Am Griffteil lassen sich weitere Stäbe (331-0005) zur Verlängerung einschrauben

Einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (−200 bis +280 °C).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR