Drucken

Ultraschallhomogenisatoren für Flüssigkeiten, programmierbar, Q500 und Q700

Lieferant: QSONICA LLC
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Q700-220 Q500A-220 Q500-220 Q700A-220 Q500AUK-220 Q500UK-220 Q700AUK-220
432-0237EA 6190 EUR
432-0237 432-0234 432-0233 432-0238 QSONQ500AUK-220 QSONQ500UK-220 QSONQ700AUK-220
Ultraschallhomogenisatoren für Flüssigkeiten, programmierbar, Q500 und Q700
Homogenisatoren Ultraschall-Desintegratoren
Eine Reihe von programmierbaren Ultraschallhomogenisatoren mit Anwendungen wie Zelllyse, Nanopartikeldispersion, Emulsionsbildung und allgemeine Homogenisierung. Impulse mit 20 kHz Frequenz bei 500 bis 700 W, je nach Modell.

  • Q500:
  • Programmable operation by setting time and amplitude
  • Pulse mode prevents heat build up in temperature sensitive samples
  • Digital amplitude/intensity control
  • Real time energy monitoring

The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.

Full amplitude control 1 to 100% for identifying optimum settings for efficient sample processing
Programmability to run multiple programs in sequence
Auto-tuning to maintain electrical efficiency with changes in load and temperature
Touch screen interface offers intuitive control

The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.

Lieferumfang: Das Sonicator Paket umfasst Generator, Konverter, Netzkabel, Konverterkabel, Schraubenschlüssel-Set und Sonde mit ¹/₂" Durchmesser.

Achtung! Bitte beachten: Verwenden Sie bei Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung nie eine Sonde mit Wechselspitze. Verwenden Sie stattdessen eine Feststoffsonde.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR