Drucken

Zentrifugen-Vortexmischer-Kombination, PCV-2400 / PCV-6000

Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

PCV-2400 PCV-6000
444-0336EA 444 EUR
444-0336 GRANPCV-6000
Zentrifugen-Vortexmischer-Kombination, PCV-2400 / PCV-6000
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Combi-spin (PCV-2400) und Multi-spin (PCV-6000) bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, wahlweise Zentrifugations- oder Mischsequenzen von Reaktionsgefäßen (0,5, 1,5, 2,0 ml) und 0,2-ml-PCR-Streifen durchzuführen. Die Systeme können außerdem für unabhängige Zentrifugations- und Vortexmischanwendungen verwendet werden. Combi-Spin und Multi-Spin unterstützen die Probenvorbereitung bei vielen Verfahren, wie z. B. PCR, Gelelektrophorese und Enzymrestriktionen.

Combi-spin™ ermöglicht das Mischen eines einzelnen Reaktionsgefäßes oder die Zentrifugation von bis zu 12 Reaktionsgefäßen.
- Zentrifugen/Vortexmischer-Kombination mit fester Zentrifugen-Drehzahl
- Geeignet für den Dauerbetrieb oder für die Kurzzeit-Zentrifugation

Multi-spin™ erlaubt aufeinanderfolgende Zentrifugations- und Mischphasen von bis zu 12 Reaktionsgefäßen.
- Einstellbare dreistufige Intensität des Vortexmischers: sanft, mittel, stark; zeitgesteuertes Mischen: 1 bis 20 s
- Die aufeinanderfolgenden Zentrifugations- und Mischphasen können miteinander verbunden und der Kreislauf bis zu 999 Mal wiederholt werden
- Können bei 4 bis 40 °C verwendet werden (geeignet für Brutschränke oder Kühlräume)

Bestellinformation: Lieferung inkl. 2 austauschbarer Rotoren für 12 Reaktionsgefäße (1,5/2,0 ml) sowie 12 Reaktionsgefäße (0,5 ml) plus 12 Reaktionsgefäße (0,2 ml). Weitere Rotoren mit unterschiedlichen Konfigurationen sind verfügbar und müssen separat bestellt werden.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR