Drucken

Zirkonium-Standardlösung, 1.000 mg/l Zr in verd. Salpetersäure (aus ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP

Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

456402SEA 295 EUR
456402S 456404U
Zirkonium-Standardlösung, 1.000 mg/l Zr in verd. Salpetersäure (aus ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Zirkonium-Standards

ZrO(NO₃)₂ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.


Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.


Wird mit Analysenzertifikat geliefert.

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR