Drucken

Scandium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®

Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

456872VEA 425 EUR
456872V 85596.180
Scandium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Scandium-Standards

  • Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
  • Lösung mittels Titration gemessen
  • Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
  • Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
  • Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat


Zertifizierungen: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR