Drucken

Schnellverascher

Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

SVR/E SVD95P
458-2311EA 1570 EUR
458-2311 458-2321
Schnellverascher
Aufschlusssysteme Aufschluss-Systeme
Schnellverascher für Einzel- und Serienveraschungen fester und flüssiger Proben. Temperaturbereich bis 950 °C.

  • Oben mit 8 Bohrungen Ø 34 mm, für Porzellantiegel bis 50 mm Ø
  • Ein Sicherheitsschalter schaltet beim Öffnen des Veraschungsraumes ab und beim Schließen wieder ein

Oberteil und Gehäuse Edelstahl rostfrei.

120 min./Dauerbetrieb-Schaltuhr mit akustischem Signal für Prozessende.

Elektronisch geregelte Temperatur, die Heizspannung wird zwischen 15 und 220 V stufenlos eingestellt.

B×T×H: 450×180×310 mm

Netzanschluss: 220 - 240 V/50-60 Hz/2,5 kW
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR