Drucken

Digitale Blockthermostate, PCH-1, PCH-2 und PCH-3

Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

PCH-1 PCH-3 PCH-2
460-0027EA 1250 EUR
460-0027 444-0931 460-0367
Digitale Blockthermostate, PCH-1, PCH-2 und PCH-3
Blockthermostate Heiz-/Kühl-Blockthermostate
Die Grant bio Blockthermostate sind kompakte, leicht zu bedienende und flexible Geräte. Sie eignen sich ideal zum schnellen Aufheizen und Kühlen von Mikroröhrchen und sind sehr effektiv bei der DNA-Probenvorbereitung für die denaturierende Elektrophorese. Sie sind in drei Ausführungen erhältlich: Das PCH-1 nimmt bis zu 32 Mikroröhrchen in einer Kombination aus zwei Größen auf (12× 1,5 ml plus 20× 0,5 ml), das PCH-2 hat ein Fassungsvermögen für bis zu 20× 1,5-ml-Mikroröhrchen und das PCH-3 kann bis zu 20× 2-ml-Mikroröhrchen aufnehmen.

  • Leistungsstarker Peltier-Kühler für hohe Heiz- und Kühlleistungen
  • Temperaturkonstanz beträgt ±0,1 °C
  • Zwei-zeiliges LCD-Display zeigt sowohl die Soll- als auch die Istwerte für Temperatur und Zeit an
  • Reaktions-Timer mit akustischem Alarm für Betriebsdauer zwischen 1 Minute und 96 Stunden
  • Kontrollsystem für Trockentemperatur sorgt für eine saubere und aerosolfreie Umgebung

Lieferumfang: Block und Blockabdeckung im Lieferumfang enthalten.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR