Drucken

Hochtemperatur-Thermostate, Modell Forte HT

Lieferant: JULABO GmbH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

9800031 9800062 9800063 9800035 9800065 9800066
461-0171EA 13092 EUR
461-0171 461-0172 461-0173 461-0188 461-0189 461-0190
Hochtemperatur-Thermostate, Modell Forte HT
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Wärmeumwälzthermostate
Hochtemperaturthermostate sind für Temperieranwendungen bis zu 400 °C konzipiert. Die Geräte bieten maximale Heizleistungen bei kürzesten Aufheizzeiten sowie schnelles Reagieren auf endothermen Reaktionen. Anwendungsgebiete: In Kombination mit Reaktoren, Autoklaven, Destillationskolonnen, Miniplant-Installationen und Produktionsanlagen. Die geschlossene Bauweise reduziert Oxidation und verhindert auch bei hohen Temperaturen, dass unangenehme Gerüche und Dämpfe austreten.

  • Automatic heat-up ensures gentle heating
  • Integrated programmer with six 60-step programs for time- and temperature-dependent processes
  • Small filling volume of only 2 litres, filled via cooling zone and has illuminated filling volume display on external control unit
  • External and separate control unit with multi-display (LED), LCD dialog-display, allows HT circulator and control unit to be placed at distance
  • Intelligent cascade control temperature control means rapid results with high precision

Die Geräte sind mit Aufheizautomatik und Bruchschutz für eine lange Nutzungsdauer der Badflüssigkeit versehen. Das System ist mit einer RS232/RS485-Schnittstelle, einem Anschluss für einen externen PT100-Sensor sowie einem Frühwarnsystem für die Temperaturober- und -untergrenzen ausgestattet. Das Befüllsystem mit automatischer Entlüftung bietet den Vorteil einer blasenfreien Befüllung des gesamten Systems. Geräte mit der Modellbezeichnung 'C.U' sind mit einer leistungsstarken Kühleinheit für den Anschluss von Leitungswasser versehen. So sind schon Temperieranwendungen bei 20 °C und eine schnelle Kühlung möglich.

Max. Förderleistung / max. Pumpendruck:

14 bis 18 L/min, 0,8 bis 1,2 bar

Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: IP 31

Bestellinformation: Alle Geräte mit RS232 Schnittstelle können die EasyTemp-Software zur Kontrolle über einen PC nutzen, diese kann von der Julabo Webseite (www.julabo.de) kostenfrei herunter geladen werden.

Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Die oben genannten Abmessungen umfassen nicht die separate Bedieneinheit; B×T×H: 250×250×180 (mm).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR