Drucken

Wärmethermostate mit transparenten Bädern, ECO

Lieferant: LAUDA
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

L001096 L001097 L001098 L001099 L001100 L001101 L001102 L001103 L001125 L001126 L001127 L001128 L001129 L001130 L001131 L001132 L001154 L001155 L001156 L001157 L001158 L001159 L001160 L001161
461-1288EA 2350 EUR
461-1288 461-1236 LAUDL001098 461-1239 461-1289 461-1237 461-1238 461-1240 LAUDL001125 LAUDL001126 LAUDL001127 LAUDL001128 LAUDL001129 LAUDL001130 LAUDL001131 LAUDL001132 LAUDL001154 LAUDL001155 LAUDL001156 LAUDL001157 LAUDL001158 LAUDL001159 LAUDL001160 LAUDL001161
Wärmethermostate mit transparenten Bädern, ECO
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit abnehmbarem Umwälzthermostat
Die ECO Geräte mit transparenten Kunststoffbädern ermöglichen Sichtbarkeit in allen Fällen, in denen Testproben während der Thermostatisierung beobachtet werden müssen. Die Thermostate mit Polycarbonatbädern können in einem Temperaturbereich von bis zu 100 °C verwendet werden. Sie haben ein Füllvolumen von 5 bis 20 Litern. Die Silber- und Goldbäder für 15 l oder größer verfügen über bis zu drei Kapillarviskosimeter. Die Silver- und Gold-Modelle ET 6, ET 12 und ET 20 sind standardmäßig mit einer Kühlschlange ausgestattet. Die Bad-/Umwälzthermostate haben eine Kurztext-Menünavigation für benutzerfreundliche Bedienung. Verschiedene Schnittstellenmodule sind als optionales Zubehör erhältlich.

  • Variopumpe mit sechs einstellbaren Stufen
  • Förderstromaufteilung zur Steuerung der Förderleistung zwischen interner und externer Umwälzung
  • Simultane Anzeige der eingestellten und der aktuellen Temperatur
  • Übertemperatur-Einstellung über das Menü
  • USB-Schnittstelle serienmäßig

Silver controller.

Heizleistung 2 kW, Arbeitstemperaturbereich bis zu 100 °C. LCD-Anzeige, Auflösung beträgt 0,01 °C. Programmgeber mit einem Programm und 20 Segmenten.

Gold-Steuereinheit

Heizleistung 2,6 kW, Arbeitstemperaturbereich bis zu 100 °C. TFT-Farbdisplay, Auflösung beträgt 0,01 °C. Programmgeber mit fünf Programmen und 150 Segmenten. Grafische Darstellung der Temperaturprofile. Rampenfunktion und Zeitschaltuhr.

Maximale Pumpenleistung:
Alle Modelle: 22 L/min, 0,55 bar

Lieferumfang: Lieferung mit Kühlschlange (außer Modelle ET 15 S und ET 15 G). Das Modell ET 15 S umfasst ein Pumpenumwälzungsset mit Kunststoffnippeln mit 13 mm Durchmesser, das Modell ET 15 G ein Pumpenumwälzungsset mit M16×1-Gewinden. Außerdem ist eine Vielzahl optionaler Module und Zubehör, wie Abdeckungen für 15-Liter-Modelle erhältlich. Einzelheiten hierzu erhalten Sie auf Anfrage.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR