Drucken

Einhängethermostate, DYNEO™ DD

Lieferant: JULABO GmbH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

9021000 9021000.A 9021000.D
461-1383EA 2044 EUR
461-1383 461-1396 461-1409
Einhängethermostate, DYNEO™ DD
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die DYNEO™ DD Einhängethermostate versprechen starke Leistung bei internen wie auch externen Anwendungen und bieten eine ganze Reihe von modernen Datenkommunikationsschnittstellen. Die Bedienung erfolgt einfach über das große, farbige TFT-Display und den neuen, modernen Drehknopf.

  • Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
  • Mehrsprachige Bedienoberfläche
  • Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe
  • Integrierter Programmgeber für 8×60 Programmschritte
  • Externer Pt100-Anschluss integriert
  • USB-Anschluss

Förderstrom/Förderdruck:
22 L/min, 0,6 bar

Zertifizierungen: Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Lieferumfang: Werden mit universeller Badklammer zur Montage an Badgefäßen bis 50 Liter geliefert. Die Geräte sind optional mit RS232-Schnittstelle oder analoger Schnittstelle erhältlich.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR