Drucken

Brückenthermostate, MAGIO™ MS und MX

Lieferant: JULABO GmbH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

9032201 9033201
461-1427EA 4139 EUR
461-1427 461-1428
Brückenthermostate, MAGIO™ MS und MX
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die Brückenthermostate der MAGIO™ Reihe arbeiten mit einem Arbeitstemperaturbereich von −50 bis +300 °C* und einer Heizleistung von bis zu 3 kW. Mit ihrer leistungsstarken Druck-/Saugpumpe eignen sich die MAGIO™ Thermostate ideal für externe Temperieraufgaben. Dank des umfangreichen Zubehörs und der außerordentlichen Dynamik lassen sich die Thermostate der MAGIO™ Reihe modular und individuell an anspruchsvollste Applikationen anpassen.

  • Der integrierte Programmgeber ermöglicht das automatische Durchlaufen von Temperatur-Zeitprofilen
  • Mediumberührende Teile aus Edelstahl, ideal für anspruchsvolle externe Applikationen
  • Automatische Abschaltung bei Übertemperatur oder Unterniveau, um mögliche Schäden zu verhindern
  • Helles, gut lesbares Display
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
  • Für Badgefäße bis 100 L geeignet, Eintauchtiefe von 150 mm (MS-Z) bzw. 200 mm (MX-Z)

Das hochauflösende, moderne TFT-Touch-Display hat eine mehrsprachige Bedienoberfläche und zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Drei vordefinierte, großzügige Hauptscreens zeigen übersichtlich die Daten und Grafiken mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten. Sämtliche Displayfunktionen sind einfach mit einem Fingertipp zu bedienen.

Moderne Schnittstellen ermöglichen eine einfache Fernsteuerung und ein praktisches Datenmanagement sowie die Integration in Prozessstrukturen. Bei allen MAGIO™ Geräten ist der Pt100-Anschluss, die USB-Schnittstelle sowie RS232 und Ethernet fest integriert. Analoge Schnittstellen sind optional als Zubehör verfügbar.

Max. Förderstrom / Max. Druck:
31 L/min, 0,92 bar (Förderdruck), 0,4 bar (Saugdruck).

Zertifizierungen: Klassifizierung III nach DIN 12876-1
IP-Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20

Achtung! Bitte beachten: *Für Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur wird eine Kühlschlange oder ein Julabo Eintauchkühler benötigt.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR