Kompakter Kälte-/Wärme-Umwälzthermostat für die Verwendung als Tischgerät oder in einem Abzug; ideal zur Temperierung eines Destillationsgeräts oder einer Miniplant-Installation. Alle vier Modelle haben Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen und eine Badöffnung für die Temperierung kleiner Objekte direkt im Thermostatbad. Aufgrund der maximalen Umgebungstemperatur von +40 °C und der Luftkühlung kann das Gerät neben anderen Geräten oder direkt in einem Abzug platziert werden.
CF30/CF40-Modelle eignen sich ideal für Routineanwendungen:
Arbeitstemperatur bis zu +150 °C mit Druckpumpe
Spritzwassergeschützte Tastatur
LED-Temperaturanzeige mit präziser PID-Temperaturregelung
RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
CF31 und CF41 eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen. Sie besitzen dieselben Funktionen wie CF30 und CF40, bieten darüber hinaus aber folgende Extras:
Arbeitstemperatur bis zu +200 °C mit leistungsstarker, elektronisch einstellbarer Druck- und Saugpumpe
Helle VFD-Anzeige und interaktive LCD-Anzeige mit Benutzerführung
Intelligente und selbst optimierende Kaskaden-Temperaturregelung (ICC) und Funktionen zur Temperaturregelung (TCF)
RS232/RS485-Schnittstelle für PC-Anschluss und externer Anschluss für externen Pt100-Temperaturfühler
Integrierter Programmgeber mit 6x60 Programmschritten, 3-Punkt-Kalibrierung und Frühwarnsystem für niedrigen Flüssigkeitsstand
Max. Flussrate/max. Druck:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar Druckkraft
CF31, CF41: 22–26 l/min, 400–700 mbar Druckkraft, 200–400 mbar Saugkraft (mit elektronisch einstellbarer Pumpenleistung).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Lieferumfang: Zwei Anschlüsse inklusive Schlaucholiven für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser. Ein elektronisches Modul mit Analoganschlüssen ist als optionales Zubehör für die Modelle CF31 und CF41 erhältlich.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Kühlkapazität bei +20, 0, –20 und –30 °C.