Drucken

VWR® RC-10, Umwälzkühler

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

462-0137EA 2580 EUR
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10, Umwälzkühler
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
VWR® Umwälzkühler sind ideal zur Verwendung mit Rotationsverdampfern, da sie gleichbleibende, reproduzierbare Kühlbedingungen garantieren, einen unnötigen Verbrauch von Leitungswasser vermeiden und damit Kosteneinsparungen ermöglichen. Die benutzerfreundlichen Geräte haben eine leicht zugängliche Füllöffnung oben und einen Ablaufhahn an der Rückseite. Die Kühler haben ein Edelstahl-Reservoir, arbeiten mit dem Kühlmittel R134 und können bei einer Umgebungstemperatur von 15 to 32 °C betrieben werden.

  • Temperatureinstellung wird mit den Tasten auf dem Befehlsfeld vorgenommen (mit Ausnahme des Basic-Modells, das eine feste Einstellung von 7 °C hat)
  • Der Duo-Kühler kann zwei Kühlzyklen kühlen, die an den doppelten Aus- und Einlässen direkt verbunden sind
  • Die Temperatur des Kühlzyklus kann zwischen −10 und +40 °C geregelt werden (Für Temperaturen unter +5 °C ist eine Wasser-Glykol-Mischung (70:30) zu verwenden)
  • Anzeige an der Vorderseite für perfekte Visualisierung des Flüssigkeitsstands

Max. Flussrate (ohne Gegendruck)/max. Druck (bei Nullfluss):
RC-10 Basic 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digital 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo 11 L/min, 1,0 bar

Lieferumfang: Die Gerätemodelle Basic und Digital werden mit 2 Schlauchanschlüssen (8 mm Durchmesser), 2× Einstellmuttern M 16×1, 2× PVC-Schläuchen (1500 mm) und 2× Schlauchklemmen geliefert; beim Modell Duo sind 4 Schlauchklemmen enthalten. EU-, UK- und CH-Stromkabel inbegriffen.

Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Kühlleistung bei +15 °C
Fest
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR