Drucken

VWR®, Exsikkator-Platten

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

467-0101EA 41.2 EUR
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Exsikkator-Platten
Exsikkatoren Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten aus Porzellan. Zentrallochung 20 mm Ø, Filterlöcher Ø ~5 mm. Verwendbar für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Innendurchmesser.

Zertifizierungen: DIN 12911
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR