Drucken

Gefrierschränke mit statischer Kühlung

Lieferant: Liebherr
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

GG4310 GGU1500 GG5210-740
471-0070EA 0 EUR
471-0070 471-0472 471-0914
Gefrierschränke mit statischer Kühlung
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Kommerzielle Gefriermodule mit statischer Kühlung.

  • Digitale Anzeige
  • Manuelles Abtauen
  • Türanschlag wechsel- und verschließbar, selbstschließend bei einem Winkel von 45° (bleiben bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet)
  • Elektronische Temperaturregelung

Temperatur: –9 bis –26 ° C/–14 bis –28 °C.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR