Drucken

VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Mikrozentrifugen

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

521-2161EA 199 EUR
521-2161 521-2162 521-2163 521-2319
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Mikrozentrifugen
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Diese persönlichen Zentrifugen haben eine feste Geschwindigkeit von 6000 min⁻¹/2000×g und sind für Anwendungen konzipiert, die relativ niedrige g-Kräfte erfordern, wie z. B. Mikrofiltration, Zelltrennung und schnelles Abschleudern von Röhrchenwänden.

  • Rotoren mit Schnellverschluss: Zum Austauschen der Rotoren und zum Befestigen an der Motorwelle ist kein Werkzeug erforderlich
  • Einfache Bedienung: Schließen Sie den Deckel der Zentrifuge, um einen Lauf zu starten; Zum Stoppen die Lasche am Deckel drücken und wieder loslassen

Der Rotor nimmt bis zu acht 1,5/2,0 ml-Reaktionsgefäße aus Kunststoff auf. Über die mitgelieferten Adapter können auch 0,5 ml- und 0,4 ml-Röhrchen verwendet werden. Der zusätzliche PCR-Rotor ist für vier PCR-Gefäßstreifen (8×0,2 ml) ausgelegt. Er kann auch bis zu 32 einzelne 0,2 ml PCR-Röhrchen aufnehmen.

Lieferumfang: Werden mit Rotor für 8×1,5/2,0 ml-Reaktionsgefäße, Rotor für 4 PCR-Gefäßstreifen (8×0,2 ml), 8 Adaptern für 0,4 ml-Röhrchen und 8 Adaptern für 0,5 ml-Röhrchen geliefert.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR