Drucken

Centrifuge bottles, PC/PPCO, with screw cap, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 181 EUR
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Centrifuge bottles, PC/PPCO, with screw cap, Nalgene®
Flaschen Zentrifugenflaschen
PC oder PPCO, Weithals, mit PP-Schraubverschluss und Silikondichtung, autoklavierbar

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Belastbar bis 27 500 ×g für 250 ml und 13 700 ×g für 500 ml
  • Bei Verwendung der 250-ml-Flasche im Sorvall GSA-Rotor ist der Adapter 525-2300 zu verwenden
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR