Drucken

VWR®, Reaktionsgefäße und Schraubverschlüsse

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

525-0647EA 56.7 EUR
525-0647 525-0649 525-0651 525-0643 525-0653 525-0654 525-0655 525-0656 525-0657 525-0658 525-0645 525-0659 525-0641
VWR®, Reaktionsgefäße und Schraubverschlüsse
Röhrchen Reaktionsgefäße
Aus hochwertigem, gammasterilisierbarem PP.

  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Tubes can be centrifuged to 20000×g
  • DNase/RNase free and non pyrogenic
  • Caps accept colour coded inserts, and easily write on the frosted side of insert
  • O-rings made from silicone to insure a leakproof seal
  • 1,5 and 2,0 ml tubes provide easy and legible frosted area
  • Sustainable design based on virgin resins

Manufactured in a Class 100000 room environment.

Zertifizierungen: ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR