Drucken

Mikroquarzfaserfilter

Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

420005 420007 420000 420010 420017 420001 420006 420008 420016 420051 420004 420013 420002 420011 420031 420034 420043 420046 420047 420048 420052 420032 420033 420035 420036 420042 420040 420039 420014 420045
537-4516EA 262 EUR
537-4516 537-4518 537-4514 537-4520 537-4524 537-4515 537-4517 537-4519 537-4523 BINZ420051 537-0042 BINZ420013 BINZ420002 BINZ420011 BINZ420031 BINZ420034 BINZ420043 BINZ420046 BINZ420047 BINZ420048 BINZ420052 BINZ420032 BINZ420033 BINZ420035 BINZ420036 BINZ420042 BINZ420040 BINZ420039 BINZ420014 BINZ420045
Mikroquarzfaserfilter
Filter Glasfaserfilter
Mikroquarzfilter sind für die Prüfung heißer „Stapel“-Gase nützlich, da die Quarzfasern Temperaturen bis zu 900 °C standhalten können. Darüber hinaus wird Mikroquarz verwendet, wenn Medien mit höchster Reinheit erforderlich sind. Mit hervorragenden Filtereigenschaften und minimalen Spuren von Metallen und Mineralien sind Quarzfasern formstabil und können zur Analyse saurer Gase mit Ausnahme von Flusssäure verwendet werden.

  • MK 360 durch Hochtemperatur-Vorwärmung konditioniert
  • Hergestellt aus extrem reinen Mikroquarzfasern
  • Bindemittelfrei
  • Besonders geeignet für geringe Partikelmengen

MK 360 wird für PM 10-Tests gemäß EPA-Umgebungsluftüberwachung, DIN EN ISO 23210 und DIN EN 14902:2005 verwendet. Diese Filter sind gemäß EPA-Standards fortlaufend nummeriert erhältlich.

Typische Qualitätseigenschaften:
Filterdicke: 0,42 mm (gemäß Testmethode ISO 534:2005)
Nassberstung: 254 mm H₂O (gemäß Testmethode ISO 3689:1994)
Partikelrückhaltung 0,3 µm: 99,9995% (gemäß Testmethode ASTM D 2986-91)
Flussrate: 1,4 s (gemäß Testmethode ISO 5636/5:2003)
Zugfestigkeit (MD): 102 g/15 mm (gemäß Testmethode ASTM D 828-97)
Sprödigkeit: bestanden (gemäß Testmethode Test für Faserfilter)
Glühverlust: 3,3 % Filter (gemäß internem Test)
Bleigehalt: Geringe Menge µg/Filter (gemäß Testmethode EPA RFM (40 CRF 50))
Alkalität: 0 µeq/g der Filter (gemäß Testmethode T 428 om-99)
Spurenelementeanalyse: Geringe Menge (gemäß der Testmethode ICP-Analyse)
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR