Drucken

VWR®, Sterilisation Boxes for Pipettes

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

612-2069EA 137 EUR
612-2069 612-2070
VWR®, Sterilisation Boxes for Pipettes
Boxen Pipetten-Sterilisationsbehälter
Edelstahl, rostfrei, rund,autoklavierbar.

  • Autoklavierbar bis +121 °C und sterilisierbar bis +180 °C
  • Silikonbeschichtung in Boden und Deckel zum Schutz vor Beschädigungen der Pipetten beim Transport und bei der Sterilisation
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR