Drucken

Taschen-Thermohygrometer, testo 608

Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

0560.6081 0560.6082
620-3663EA 90 EUR
620-3663 620-1660
Taschen-Thermohygrometer, testo 608
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Das Thermohygrometer testo 608-H1 eignet sich zur durchgehenden Messung von Feuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt. Das 608-H2 Hygrometer signalisiert Grenzwertüberschreitungen mit einer LED-Alarmfunktion.

  • Taupunktberechnung und Anzeige der Maximal-/Minimalwerte
  • Feuchtesensor unempfindlich gegen Kondensation
  • LED-Alarm bei Grenzwertüberschreitung – nur für 620-1660
  • Genauigkeit ±1,0 Stelle bei +25 °C

Td = Taupunkt

Weight: 168 g

Lieferumfang: Wird mit 9-V-Batterie für eine Betriebszeit von einem Jahr und einem Kalibrierprotokoll geliefert (620-1660).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR