Drucken

Lebensmittelthermometer, HACCP, testo 103 und testo 104

Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

0563.0104 0560.0103
620-1883EA 102 EUR
620-1883 620-1882
Lebensmittelthermometer, HACCP, testo 103 und testo 104
Thermometer Digitalthermometer
Beide Thermometer sind für Stichproben in der Lebensmittelindustrie konzipiert. Sie bieten praktische Unterstützung bei Durchführung von Kontrollmessungen. 620-1883 verfügt über eine automatische Endwerterkennung 'Hold' und zeigt Minimum/Maximum-Speicherung an.

  • Handlich und klein, passt in jede Tasche: 115 mm (620-1882)
  • Das 620-1883 ist unter fließendem Wasser abwaschbar (IP 65)
  • Einzeiliges LCD-Display mit automatischer 'Aus'-Funktion
  • 1-Punkt-Werkskalibrierprotokoll bei +35 °C

Aufklappbarer NTC-Fühler.

Erfüllt die HACCP-Standards und die Anforderungen der Norm EN 13485

Zertifizierungen: Entspricht HACCP und EN 13485.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR