Drucken

VWR® Traceable® Thermohygrometer mit Uhr

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

620-2841EA 88.1 EUR
620-2841
VWR® Traceable® Thermohygrometer mit Uhr
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Überwachen Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeit gleichzeitig auf einen Blick.

  • Alle drei Parameter werden ständig auf dem Bildschirm angezeigt, so können Sie Bedingungen protokollieren, ohne Ihr Klemmbrett abzulegen
  • Einfache Einarbeitung von Mitarbeitern mit einer verbesserten, intuitiveren Benutzererfahrung, einschließlich großer Schaltflächen, kontrastreichem Text und zweckmäßigem Design
  • Reduziert den Wartungsaufwand mit erhöhter Akkuleistung und technischen Upgrades für höhere Leistung
  • Mit Min/Max-Speicher, der zu Beginn jedes Vorgangs einfach gelöscht werden kann
  • Bleiben Sie Konform; mit auf NIST-rückverfolgbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten (1750.01) Kalibrierungslabor
  • Überall einsatzbereit, egal ob magnetisch montiert oder mit integriertem Ständer auf der Werkbank

Die Uhr zeigt AM/PM oder 24-Stunden-Militärzeit mit einer Genauigkeit von ±0,01% auf die Minute an. Mit der Dreifachanzeige lassen sich Änderungen ganz einfach feststellen. Durch die internen Sensoren besonders für den Einsatz in Abzugshauben, Lagerräumen, Reinräumen, Inkubatoren, Trockenkammern und Umweltschränken geeignet.

Der Temperaturbereich beträgt 0,0 bis 50,0 °C (32,0 bis 122,0 °F); die Auflösung beträgt 0,1° und die Genauigkeit beträgt ±1 °C. Der Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit beträgt 20 bis 90%; die Auflösung beträgt 1% RH und die Genauigkeit beträgt ±5% RH im mittleren Bereich, sonst 8%. Auf Knopfdruck werden die höchsten und niedrigsten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte im Speicher abgerufen. Erlaubt die Überwachung der Bedingungen über Nacht, am Wochenende oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt.

Traceable®-Produkte verfügen über ein individuell nummeriertes Traceable®-Zertifikat, das mit jeder Einheit geliefert wird und die Genauigkeit unseres von A2LA akkreditierten ISO/IEC 17025:2017(1750.01)-Kalibrierungslabors garantiert. Es belegt die Rückführbarkeit der Messwerte auf SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des Abkommens für gegenseitige Anerkennung des CIPM sind. Jedes Produkt durchläuft einen intensiven Prüfprozess, bevor es das Traceable-Logo tragen darf. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld, da Sie es nicht separat kalibrieren müssen.

Zertifizierungen: Auf NIST rückführbar.

Lieferumfang: Inklusive Hygrometer, Klettband, AAA-Batterien, Magnet zur Erinnerung an Neukalibrierungen, Kurzanleitung und Traceable®-Zertifikat.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR