Drucken

Aufrechtes Mikroskop, DM500

Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

13613215_P4 13613215_P1 13613215_P2 13613215_P3 13613215_P5
630-3276EA 3440 EUR
630-3276 630-3273 630-3274 630-3275 630-3392
Aufrechtes Mikroskop, DM500
Mikroskope
Leica DM500 binokulare Mikroskope wurden speziell dafür entwickelt, um den Wissenschaftsunterricht zu erleichtern. Das DM500 ist das ideale Gerät für Einsteigerkurse in den Biowissenschaften.

  • Die Leica EZLite™ LED-Beleuchtung bietet ein kalt-weißes Licht bei 80% geringerem Energieverbrauch
  • Die LED-Beleuchtung erspart zudem den Austausch von Leuchtmitteln
  • Vorzentrierter, vorfokussierter Abbe-Kondensor macht Anpassungen überflüssig
  • Schülerfreundlicher Objektträgerhalter EZGuide™ verhindert das Abplatzen von Objektträgern
  • Objekttisch mit abgerundeten Kanten und verschleißfester Oberfläche
  • Der integrierte vertikale Griff erleichtert das Tragen und Anheben bei der Lagerung in hohen Regalen
  • Ein integrierter antimikrobieller Zusatz hilft, die Ausbreitung von Krankheiten über die Oberflächen des Mikroskops zu verhindern

Mit dem kompletten Sortiment der Bildgebungslösungen von Leica Microsystems kompatibel: Die Schüler können entweder über ihr eigenes internes Wi-Fi-Signal im Wi-Fi-Modus oder über das Netzwerk der Einrichtung im Ethernet-Modus eine Verbindung zum drahtlosen High-Definition-Kameramodul ICC50 W herstellen. Die Kamera wird vom Mikroskopstativ aus über ein USB-Kabel betrieben.

Bestellinformation: 2 Jahre Garantie.

Lieferumfang: Alle Pakete beinhalten (ausgenommen Paket 5): DM 500 Objekttisch, Standardstativ mit Kondensor, Tubus (Binokular oder Trinokular, 30° oder 45°), zwei 10×/20 fokussierbares Okulare mit Augenmuschel, Immersionsöl (7,4 ml) und kontinentaleuropäisches Netzkabel. Pakete 1/3/5/6 enthalten zusätzlich: Objektiv HI PLAN 4x/0.10, Objektiv HI PLAN 10x/0.25, Objektiv HI PLAN 40x/0,65, Objektiv HI PLAN 100x/1,25 Öl. Pakete 2 und 4 enthalten zusätzlich: Objektiv HI PLAN 10x/0.25 PH1, Objektiv HI PLAN 20x/0,40 PH1, Objektiv HI PLAN 40x/0,65 PH1, Objektiv HI PLAN 100x/1.25 OIL PH3, Phasenschieber (4 Pos; BF, 10X/20X/40X/100x).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR