Drucken

Inverse LED Mikroskope, DMi1

Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

11526234 11526235 11526236
630-3434EA 4720 EUR
630-3434 630-3435 630-3436
Inverse LED Mikroskope, DMi1
Mikroskope
Mit dem inversen Mikroskop DMi1 von Leica erhalten Sie, was Sie brauchen, um die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe bei der Lebendzellbildgebung zu steigern.

  • Einfach in der Anwendung
  • Einfacher Phasenkontrast
  • Kühle, farbsichere LED-Beleuchtung
  • HD-Imaging-Option verfügbar

Die einzigartige Flexibilität des Leica DMi1 ermöglicht es Ihnen, das Mikroskop mit flexiblen Kondensoroptionen und Dokumentationsfunktionen für die digitale Bildgebung an Ihre Bedürfnisse anzupassen; Erstellen Sie eine Lösung, die genau zu Ihrem Labor passt.

Einfache Bediennung, die nur minimale Schulung und Wartung erfordert. So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Forschung konzentrieren. Einfacher Phasenkontrast - 10×, 20× und 40× Objektive teilen sich den gleichen Lichtring, sodass Sie den Ring nicht mehr mit dem Objektiv austauschen müssen. Kühle, farbsichere LED-Beleuchtung für konstante Farbtemperatur über alle Intensitätsstufen.

Optionales HD-Imaging - Schließen Sie die HD-Kamera direkt an einen Monitor oder PC an; Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Publikationsbildern.

Das inverse Mikroskop Leica DMi1 unterstützt Ihren spezifischen Arbeitsablauf in Ihrem Zellkulturlabor. Die Bedienung ist so intuitiv, die Handhabung so komfortabel, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Wählen Sie die gewünschten Funktionen aus und fügen Sie bei Bedarf ganz einfach diverses, für Ihre Arbeit wichtiges, Zubehör hinzu.

Sichtfeld: 20 mm, außer dem DMi1-Paket 2, das 18 mm hat.

Zertifizierungen: Gemäß ASTM-Standard EN 342.

Bestellinformation: Zubehör nicht enthalten. UK- und CE-Stecker sind separat erhältlich. 2 Jahre Garantie.

Lieferumfang: EU-Stecker enthalten.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR