Drucken

VWR® PerfectBlue Twin M, Doppel-Gelsystem

Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

700-0955EA 2300 EUR
700-0955 700-0961
VWR® PerfectBlue Twin M, Doppel-Gelsystem
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Für Gelgröße 16×14 cm. Das Twin M ist ein vielseitiges System für verschiedene Fragestellung. Neben der denaturierenden SDS-PAGE liefert es sehr gute Resultate bei der nicht-denaturierenden Elektrophorese von Proteinen und bei Untersuchungen von beispielsweise SSCPs oder Dinukleotid"'Repeats". Die funktionelle Kombination einer vergrößerten oberen Pufferkammer mit einem sehr effizienten Wasserzirkulationssystem aus wärmeableitendem Aluminium-Ceram ermöglicht trotz hoher Trenngeschwindigkeiten in allen Bereichen der Gele scharfe und gerade Banden ohne störende Verzerrungen.

*Angaben für ein Gel mit einer Taschentiefe von 20 mm.

Bestellinformation: Komplettes System, mit oder ohne Gießbasis, inklusive integrierter Kühlvorrichtung, Sicherheitsabdeckung mit fest angeschlossenen Stromkabeln, 4 Paar Glasplattensätze, 4 Kämme (2× 10 Zähne, 2× 15 Zähne, 1,5 mm dick), 4 Spacer-Sets (1,5 mm), 2 Ersatzdichtungen, 1 Blindplatte für Einzelgelläufe, und einem "SpacerPlacer".
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR