Drucken

Heat-Sealing-Folie, PeelASeal Foil™

Lieferant: iST Scientific Ltd
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

IST-104-078SS IST-104-115TR IST-104-115SR IST-104-115LR IST-104-078TR IST-104-078SR IST-104-078TS IST-104-078LS IST-104-078LR
731-0552EA 111 EUR
731-0552 731-0554 731-0550 731-0549 731-0553 731-0548 731-0555 731-0551 731-0547
Heat-Sealing-Folie, PeelASeal Foil™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Abziehbares Folienlaminat für Polypropylenplatten. Geeignet für PCR, kurzfristige Lagerung von Verbindungen bei niedriger Temperatur, kurzfristige Raumtemperaturlagerung von Verbindungen (weniger als 5 Tage).

  • Abziehbar (ab −80 °C)
  • Nicht durchstechbar
  • Moderate Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel; mit guter Flüssigkeitsbarriere
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −80 bis +110 °C
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR