Drucken

SE 260 Mighty Small II Deluxe Mini Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit

Lieferant: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

SE260B SE260-10A-1.0
732-1765EA 827 EUR
732-1765 732-2598
SE 260 Mighty Small II Deluxe Mini Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Das vertikale Mini-Elektrophoresesystem SE260 Mighty Small II Deluxe vereint die Vorteile von kleinem Format und effizienter Kühlung für ein schnelles Screening von Proteinen und Nukleinsäuren.

  • Maximale Glasplattengröße 10×10,5 cm
  • Flexibles Design, mit optionalem Zubehör auch für das Format 10×8 cm
  • Unterstützt eine Vielzahl von Fertiggelen
  • Effiziente aktive Kühlung gewährleistet scharfe Banden
  • Verarbeitung von bis zu zwei Gelen (maximal 30 Proben) gleichzeitig unter identischen Bedingungen
  • Schnelle und einfache Montage

Lieferumfang: Das Komplettsystem umfasst: untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Stromkabeln, Gieß-Halterung mit Dichtungen, 2 Sandwichgelhalterungen, 4 Nocken, 10 rechteckige Glasplatten (10×10,5 cm), 5 Aluminiumplatten mit Aussparungen (10×10,5 cm), Federklemmen, 2 Kämme (10 Taschen, 0,75 mm dick) und 4 Spacer (0,75 mm). Lieferumfang des Basissystems wie oben, jedoch ohne Kämme, Spacer, Platten und Gießapparatur, die alle separat bestellt werden können.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR