Drucken

FlashGel™ DNA system

Lieferant: LONZA
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

57023 57026 57032 57029 57031 57067 57051
733-1611EA 225 EUR
733-1611 733-1610 733-1615 733-1613 733-1614 LONZ57067 LONZ57051
FlashGel™ DNA system
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das FlashGel™ System für DNA bietet ein rasches Verfahren zur DNA-Trennung bei gleichzeitiger Beobachtung der DNA-Migration. Das System besteht aus den mitgelieferten FlashGel™ DNA-Kassetten für den Einmalgebrauch mit Fertig-Agarose und einer Elektrophorese-Einheit mit integriertem Transilluminator (FlashGel™ Dock), der sowohl zur Trennung als auch zur Erkennung eingesetzt werden kann.

  • Trennt in 2 bis 7 Minuten 10 bp bis 4 kb große DNA-Fragmente
  • Geldurchläufe können in Echtzeit und ohne UV-Licht direkt am Arbeitsplatz beobachtet werden
  • Die Empfindlichkeit ist um ein 5faches höher als bei mit Ethidumbromid gefärbten Gels

Zertifizierungen: Einige Bestandteile und Technologien des FlashGel™ Systems werden unter Lizenz verkauft. Der in diesem Produkt enthaltene Nukleinsäurefarbstoff wird unter Lizenz von Molecular Probes, Inc ausschließlichen zu Forschungszwecken oder zur Qualitätskontrolle verkauft und ist durch angemeldete oder erteilte Patente geschützt. Die Lizenz für die FlashGel™ Dock Technologie wurde von Clare Chemical Research, Inc. erteilt. Die Lizenz für die Elektrophorese-Technologie wurde von der Temple University erteilt.

Lieferumfang: Lieferung erfolgt in Einzelkomponenten oder als Starter-Kit. Die Marker und Farbstoffe werden gebrauchsfertig geliefert, zur Verwendung mit dem System optimiert und für Bestleistung empfohlen. Das Starter Kit enthält das FlashGel™ Dock; eine Packung mit 9× 12+1 FlashGel™ Well-DNA-Kassetten (1,2 %); 1 ml FlashGel™ Beladungsfarbstoff und 150 µl FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb).

Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Das Gel ist vor Zugriff von außen geschützt. Nicht zur Entnahme geeignet.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR