Drucken

Avantor SterilEnz®-II/AT: Sanitärarmaturen für Einwegsysteme mit Vordichtung

Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

734-3209EA 159 EUR
734-3209 734-3210 734-3211 734-3205 734-3206 734-3207 734-3208
Avantor SterilEnz®-II/AT: Sanitärarmaturen für Einwegsysteme mit Vordichtung
Fittings und Verbinder
SterilEnz®-II/AT-Anschlüsse werden mit einer platingehärteten Silikondichtung in medizinischer Qualität geliefert, die mechanisch an der Anschlussfläche befestigt ist. Sie sind für den Einsatz in bestrahlten Einwegsystemen konzipiert.

  • Standard-Hygiene-Klemmverschraubung gemäß ASME BPE-Spezifikationen
  • Klasse-VI-konforme Materialien; Zertifikat inklusive
  • Läuft nicht aus und bläst nicht ab, wie es bei abgestuften Widerhaken der Fall ist
  • Mono-Widerhaken-Design
  • Keine Formtrennlinien auf allen kritischen Dichtflächen
  • Überlegenes Werkzeug
  • Gammastabil, 25 bis 40 kGY

Zertifizierungen: USP <88>: Klasse-VI biologischer Reaktivitätstest in vivo
USP <87>: Zytotoxizität, MEM-Elution, in vitro
USP <661>: Physikalisch-chemischer Test für Kunststoffe
USP <1207>: Sterile Produktverpackung, Bewertung der Integrität der Schlauchnippel, durch mikrobielles Eintauchen
ASTM F756-00 : Hämolyse von Kaninchenblutzellen
SterilEnz®-II/AT sind ADCF-zertifiziert (frei von tierischen Bestandteilen).
Alle SterilEnz®-II/AT-Produkte werden in einer zertifizierten ISO 5-Umgebung (Klasse 100) montiert.
Geschützt durch das US-Patent 7.950.700, weitere Patente angemeldet. SterilEnz® ist eine eingetragene Marke von PAW BioScience Products, LLC.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR